THEBEN SRL - THE1010501 THELUXA S150 BK RIL MOVIMENTO 150? IP55 - 1010501

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Bewegungsmelder
Max. Einschaltdauer - 20 min
Max. Reichweite frontal - 5 m
Max. Schaltleistung - 2300 W
Erfassungswinkel horizontal - 150...150 °
Packung
1 ST
EAN
4003468100226
Artikelnummer
THE1010501
Herstellernummer
1010501
Hersteller
THE
Ausführung:
Bewegungsmelder
Max. Einschaltdauer:
20 min
Max. Reichweite frontal:
5 m
Max. Schaltleistung:
2300 W
Erfassungswinkel horizontal:
150...150 °
Sensortyp:
passiv Infrarot
Optimale Montagehöhe:
2.5 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
12 m
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
ja
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP55
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50...50 Hz
Min. Einschaltdauer:
0.5 s
Schwenkbereich Sensor, horizontal:
-90...90 °
Schwenkbereich Sensor, vertikal:
0...30 °
Ansprechhelligkeit:
5...1000 lx
Temperatur:
-25...45 °C
Max. Einschaltstrom:
300 A
Steuerstrom:
10 mA
Breite:
85 mm
Höhe:
99.6 mm
Tiefe:
127 mm



