THEBEN SRL - THE1010206 THELUXA E180 BK RIL MOVIMENTO 180? IP55 - 1010206

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Bewegungsmelder
Max. Einschaltdauer - 15 min
Max. Reichweite frontal - 12 m
Max. Schaltleistung - 2300 W
Erfassungswinkel horizontal - 0...180 °
Packung
1 ST
EAN
4003468100721
Artikelnummer
THE1010206
Herstellernummer
1010206
Hersteller
THE
Ausführung:
Bewegungsmelder
Max. Einschaltdauer:
15 min
Max. Reichweite frontal:
12 m
Max. Schaltleistung:
2300 W
Erfassungswinkel horizontal:
0...180 °
Sensortyp:
passiv Infrarot
Mit DALI-Schnittstelle:
nein
Konstantlichtregelung:
nein
HLK-Ansteuerung:
nein
Zwangseinschaltung:
nein
Zwangsabschaltung:
nein
Tierschneise:
nein
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
nein
Vernetzbar:
nein
Scanwinkel:
180 °
Optimale Montagehöhe:
2.5 m
Treppenhausüberwachung:
nein
Überbrückungsschalter:
nein
Max. Reichweite zu einer Seite:
6 m
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:
12 m
Geeignet für drahtlose Übertragung:
nein
Fernbedienbar:
nein
Mit Fernbedienung:
nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
nein
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Mit Signaleinheit:
nein
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
nein
Montageart:
Aufputz
Anschlussart:
Schraubklemme
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
nein
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Transparent:
nein
Schutzart (IP):
IP55
Schlagfestigkeit:
IK04
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50...60 Hz
Min. Einschaltdauer:
1 s
Ausschaltverzögerung:
900 s
Schwenkbereich Sensor, horizontal:
0...180 °
Schwenkbereich Sensor, vertikal:
0...90 °
Ansprechhelligkeit:
5...1000 lx
Geeignet für C-Last:
nein
Temperatur:
-20...40 °C
Max. Einschaltstrom:
10 A
Min. Einschaltstrom:
0.1 A
Nebenstelleneingang:
nein
Alarmfunktion:
nein
Breite:
78 mm
Höhe:
95 mm
Tiefe:
141 mm
Geeignet für Wandmontage:
ja


