Startseite

THEBEN SRL - THE1010205 THELUXA E180 WH RIL MOVIMENTO 180? IP55 - 1010205

KopierenKopieren
THEBEN SRL - THE1010205 THELUXA E180 WH RIL MOVIMENTO 180? IP55

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Max. Einschaltdauer - 15 min

  • Max. Reichweite frontal - 12 m

  • Max. Schaltleistung - 2300 W

  • Erfassungswinkel horizontal - 0...180 °

Packung

  • 1 ST

EAN

4003468100714

Artikelnummer

THE1010205

Herstellernummer

1010205

Hersteller

THE

Ausführung:

Bewegungsmelder

Max. Einschaltdauer:

15 min

Max. Reichweite frontal:

12 m

Max. Schaltleistung:

2300 W

Erfassungswinkel horizontal:

0...180 °

Sensortyp:

passiv Infrarot

Mit DALI-Schnittstelle:

nein

Konstantlichtregelung:

nein

HLK-Ansteuerung:

nein

Zwangseinschaltung:

nein

Zwangsabschaltung:

nein

Tierschneise:

nein

Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:

nein

Vernetzbar:

nein

Scanwinkel:

180 °

Optimale Montagehöhe:

2.5 m

Treppenhausüberwachung:

nein

Überbrückungsschalter:

nein

Max. Reichweite zu einer Seite:

6 m

Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:

12 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

nein

Fernbedienbar:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

nein

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Mit Signaleinheit:

nein

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

nein

Montageart:

Aufputz

Anschlussart:

Schraubklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9010

Transparent:

nein

Schutzart (IP):

IP55

Schlagfestigkeit:

IK04

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50...60 Hz

Min. Einschaltdauer:

1 s

Ausschaltverzögerung:

900 s

Schwenkbereich Sensor, horizontal:

0...180 °

Schwenkbereich Sensor, vertikal:

0...90 °

Ansprechhelligkeit:

5...1000 lx

Geeignet für C-Last:

nein

Temperatur:

-20...40 °C

Max. Einschaltstrom:

10 A

Min. Einschaltstrom:

0.1 A

Nebenstelleneingang:

nein

Alarmfunktion:

nein

Breite:

78 mm

Höhe:

95 mm

Tiefe:

141 mm

Geeignet für Wandmontage:

ja

Rivelatore di movimento (PIR)Controllo automatico dell'illuminazione in funzione della presenza e della luminositàAngolo di rilevamento 180°Per esterniTesta del rivelatore può essere ruotato di 15° verso l'alto, di 60° verso il basso, di 90° verso sinistra/destra e verso il bassoPossibilità di impostare valore di commutazione luminosità e tempo di codaPossibilità di limitazione del range di rilevamento tramite i adesiviMisurazione in luce mista adatta per il controllo di lampade fluorescenti, a incandescenza, a alogene e LEDFunzione test per controllare il range di rivelamentoMontaggio semplice della basetta da innesto