THEBEN SRL - THE1010200 THELUXA R180 WH RIL MOVIMENTO 180? IP55 - 1010200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Bewegungsmelder
Max. Einschaltdauer - 30 min
Max. Reichweite frontal - 5 m
Max. Schaltleistung - 2300 W
Erfassungswinkel horizontal - 180...180 °
Packung
1 ST
EAN
4003468100776
Artikelnummer
THE1010200
Herstellernummer
1010200
Hersteller
THE
Ausführung:
Bewegungsmelder
Max. Einschaltdauer:
30 min
Max. Reichweite frontal:
5 m
Max. Schaltleistung:
2300 W
Erfassungswinkel horizontal:
180...180 °
Sensortyp:
passiv Infrarot
Optimale Montagehöhe:
2.5 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
12 m
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP55
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50...60 Hz
Min. Einschaltdauer:
2 s
Ansprechhelligkeit:
2...200 lx
Temperatur:
-25...45 °C
Steuerstrom:
10 mA
Breite:
82 mm
Höhe:
82 mm
Tiefe:
65.5 mm


