Startseite

THEBEN SRL - THE1010110 TECTA D280i WH - 1010110

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000006113658

Artikelnummer

THE1010110

Herstellernummer

1010110

Hersteller

THE

- Rivelatore di movimento a infrarossi passivi per montaggio a parete- Angolo di rivelamento 280°, Ø 24 m- Area di rilevamento regolabile digitalmente tramite app, nessunaregolazione meccanica necessaria- Selezione della modalità: automatica / luce continua / D-MODE- Accoppiabile in gruppi- Uscita di commutazione 1 canale relè luce 230 V- Misurazione permanente della luce- Rilevamento posteriore (Exit-on)- Per esterni - Misurazione in luce mista adatta per il controllo di lampadefluorescenti, a incandescenza, a alogene e LED- Commutazione a carico nullo per protezione relè e carico dasovracorrenti o sovratensioni- Funzione test per controllare il range di rilevamento- Montaggio possibile su scatola ad incasso (60 mm)- Montaggio semplice della basetta da innesto- Messa in funzione immediata grazie alla preimpostazione- Morsetto per cavo di guardia- Possibilità di ridurre la sensibilità per limitare il range di rivelamento