THEBEN SRL - THE0770802 FRI 77 H2 TIMER TEMPI BREVI 60MIN 24H 1 - 0770802

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kanäle - 1
24 h Programm - ja
Wochenprogramm - nein
Netzsynchron - ja
Quarzgesteuert - nein
Packung
1 ST
EAN
4003468070048
Artikelnummer
THE0770802
Herstellernummer
0770802
Hersteller
THE
Anzahl der Kanäle:
1
24 h Programm:
ja
Wochenprogramm:
nein
Netzsynchron:
ja
Quarzgesteuert:
nein
Versorgungsspannung:
230...230 V
Montageart:
DIN-Schiene
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Gangreserve in Stunden:
0
Frequenz der Versorgungsspannung:
50...50 Hz
Gangreserve in Jahren:
0
Ganggenauigkeit pro Tag:
0 s
60 min Programm:
ja
Jahresprogramm:
nein
Kontaktausführung:
Wechsler
Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:
1 min
Kürzeste Schaltzeit Kanal 2:
60 min
Programmscheibenteilung 1:
1 min
Programmscheibenteilung 2:
60 min
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:
nein
Geeignet für Handbedienung:
nein
Schaltungsvorwahl:
nein
Nennschaltstrom bei 250 V AC:
16 A
Potentialfreier Schaltkontakt:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Breite in Teilungseinheiten:
0
Breite:
82 mm
Höhe:
55 mm
Tiefe:
48 mm