THEBEN SRL - THE0470002 ELPA 047 INT.AUT.SCALE ELETTRONICO INCAS - 0470002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Steuerspannung 1 - 230...230 V
Steuerspannungsart 1 - AC
Rückfallverzögerung - 0.5...20 min
Packung
1 ST
EAN
4003468047002
Artikelnummer
THE0470002
Herstellernummer
0470002
Hersteller
THE
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Steuerspannung 1:
230...230 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Rückfallverzögerung:
0.5...20 min
Montageart:
Unterputz
Funktion:
elektronisch
Breite in Teilungseinheiten:
0
Einbautiefe:
23.5 mm
Schaltungsart:
3- und 4-Leiter-Schaltung
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Frequenz der Steuerspannung 1:
50...60 Hz
Ausschaltvorwarnung:
ohne
Steuerspannung 2:
8...230 V
Steuerspannungsart 2:
AC/DC
Nachschaltung:
nachschaltbar + Dauerlicht
Frequenz der Steuerspannung 2:
50...60 Hz
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Bemessungsschaltstrom:
8 A
Max. Glühlampenlast:
1500 W
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
5 A
Taster Glimmlampenstrom:
30 mA
Stromstoßfunktion wählbar:
nein
Versorgungsspannung:
220...240 V
Max. Leuchtstofflampenlast:
1000 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
1000 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
400 VA


