THEBEN SRL - THE0410002 ELPA 041 INT.AUT.SCALE ELETTR.INCAS.MULT - 0410002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Steuerspannung 1 - 230...230 V
Steuerspannungsart 1 - AC
Rückfallverzögerung - 0.5...20 min
Packung
1 ST
EAN
4003468041000
Artikelnummer
THE0410002
Herstellernummer
0410002
Hersteller
THE
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Steuerspannung 1:
230...230 V
Steuerspannungsart 1:
AC
Rückfallverzögerung:
0.5...20 min
Montageart:
Unterputz
Funktion:
elektronisch
Einbautiefe:
23.5 mm
Schaltungsart:
3- und 4-Leiter-Schaltung
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Frequenz der Steuerspannung 1:
50...60 Hz
Ausschaltvorwarnung:
flackern
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Bemessungsschaltstrom:
10 A
Max. Glühlampenlast:
1800 W
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
6 A
Taster Glimmlampenstrom:
30 mA
Stromstoßfunktion wählbar:
ja
Versorgungsspannung:
250...250 V
Max. Leuchtstofflampenlast:
200 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
1200 VA



