THEBEN SRL - THE0270930 TIMER 27 PRESA SCHUKO 16A 7GG - 0270930

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung der Steckdose - Steckdose CEE 7/3 (Typ F)
Uhrentyp - Wochenuhr
Antriebsart - netzsynchron
Kürzeste Schaltzeit - 120 min
Ausführung - analog
Packung
1 ST
EAN
4003468020869
Artikelnummer
THE0270930
Herstellernummer
0270930
Hersteller
THE
Ausführung der Steckdose:
Steckdose CEE 7/3 (Typ F)
Uhrentyp:
Wochenuhr
Antriebsart:
netzsynchron
Kürzeste Schaltzeit:
120 min
Ausführung:
analog
Montageart:
Zwischenstecker mit Steckdose
Versorgungsspannung:
220...240 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Nennschaltstrom bei 230 V AC:
16 A
Schutzart (IP):
IP20
Frequenz der Versorgungsspannung:
50...60 Hz
Automatische Sommer-/Winterumstellung:
nein


