THEBEN SRL - THE0260861 TIMER 26 PRESA 10/16A 24H - 0260861

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung der Steckdose - Italienischer Typ P17
Uhrentyp - Tagesuhr
Kürzeste Schaltzeit - 15 min
Ausführung - analog
Montageart - Zwischenstecker mit Steckdose
Packung
1 ST
Produktserien
Interruttori orari analogici
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
4003468021408
Artikelnummer
THE0260861
Herstellernummer
0260861
Hersteller
THE
Ausführung der Steckdose:
Italienischer Typ P17
Uhrentyp:
Tagesuhr
Kürzeste Schaltzeit:
15 min
Ausführung:
analog
Montageart:
Zwischenstecker mit Steckdose
Versorgungsspannung:
220...240 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Nennschaltstrom bei 230 V AC:
16 A
Schutzart (IP):
IP20
Frequenz der Versorgungsspannung:
50...60 Hz
Gangreserve in Stunden:
0
Automatische Sommer-/Winterumstellung:
nein


