TEXA INDUSTRIES SRL - PVRWID35BL0T RISC.ANTICOND.VENT.CON.TERMOST.350W230V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsleistung - 350 W
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 230...230 V
Mit Gebläse - ja
Spannungsart - AC
Mit Raumthermostat - ja
Packung
1 ST
EAN
7449074453375
Artikelnummer
PVRWID35BL0T
Herstellernummer
WID35BL0T
Hersteller
PVR
Bemessungsleistung:
350 W
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
230...230 V
Mit Gebläse:
ja
Spannungsart:
AC
Mit Raumthermostat:
ja
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
230...230 V
Breite:
100 mm
Höhe:
165 mm
Tiefe:
128 mm
Schutzart (IP):
IP20
WID Riscaldatori anticondensa. I riscaldatori sono necessari per prevenire guasti o corrosioni causati da temperature troppo basse o elevata umidità all’interno dell’armadio. Queste condizioni possono verificarsi quando la temperatura ambiente è bassa e le apparecchiature interne all’armadio non sono alimentate o non dissipano calore a sufficienza per mantenere la temperatura interna al di sopra di una soglia minima. Gli armadi da esterno sono quasi sempre in queste condizioni. La temperatura superficiale è limitata tramite PTC. Ciò consente un funzionamento sicuro e una potenza di riscaldamento autoregolata. Tutti i riscaldatori sono in Classe I tranne i riscaldatori della serie WID..ZXOP e della serie WID..BL0T che sono di Classe II. Il montaggio è agevole e rapido. Tutte le unità sono predisposte per montaggio a scatto su barra DIN 35 mm EN 50022. I riscaldatori ventilati sono equipaggiati con ventilatori aventi perno motore su cuscinetto. Di elevata efficienza volumetrica e qualità, hanno una vita attesa di 50.000 ore operative con temperatura ambiente 25 °C.