TEXA INDUSTRIES SRL - PVRWID15BL0C RISC.ANTICOND.COMPAT.VENTIL.150W230V 50-

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsleistung - 150 W
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 230...230 V
Mit Gebläse - ja
Spannungsart - AC
Mit Raumthermostat - nein
Packung
1 ST
EAN
7449073501305
Artikelnummer
PVRWID15BL0C
Herstellernummer
WID15BL0C
Hersteller
PVR
Bemessungsleistung:
150 W
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
230...230 V
Mit Gebläse:
ja
Spannungsart:
AC
Mit Raumthermostat:
nein
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
230...230 V
Breite:
80 mm
Höhe:
80 mm
Tiefe:
47 mm
Schutzart (IP):
IP20
WID Riscaldatori anticondensa. I riscaldatori sono necessari per prevenire guasti o corrosioni causati da temperature troppo basse o elevata umidità all’interno dell’armadio. Queste condizioni possono verificarsi quando la temperatura ambiente è bassa e le apparecchiature interne all’armadio non sono alimentate o non dissipano calore a sufficienza per mantenere la temperatura interna al di sopra di una soglia minima. Gli armadi da esterno sono quasi sempre in queste condizioni. La temperatura superficiale è limitata tramite PTC. Ciò consente un funzionamento sicuro e una potenza di riscaldamento autoregolata. Tutti i riscaldatori sono in Classe I tranne i riscaldatori della serie WID..ZXOP e della serie WID..BL0T che sono di Classe II. Il montaggio è agevole e rapido. Tutte le unità sono predisposte per montaggio a scatto su barra DIN 35 mm EN 50022. I riscaldatori ventilati sono equipaggiati con ventilatori aventi perno motore su cuscinetto. Di elevata efficienza volumetrica e qualità, hanno una vita attesa di 50.000 ore operative con temperatura ambiente 25 °C.