Startseite

TELEVES ITALIA SRL - TVV793103 PARAB.OFF.ISD 830 AL. G39DBI GRI.1U - 793103

KopierenKopieren
TELEVES ITALIA SRL - TVV793103 PARAB.OFF.ISD 830 AL. G39DBI GRI.1U

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Speisesystems/LNB - ohne

  • Bauart - offset

  • Durchmesser/Kantenlänge - 83300000 cm

  • Farbe - grau

  • Werkstoff des Spiegels - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8424450184813

Artikelnummer

TVV793103

Herstellernummer

793103

Hersteller

TVV

Art des Speisesystems/LNB:

ohne

Bauart:

offset

Durchmesser/Kantenlänge:

83300000 cm

Farbe:

grau

Werkstoff des Spiegels:

Aluminium

Mit Masthalterung:

ja

Mit Systemhalterung:

ja

Multifeedtauglich:

nein

Tragarm komplett vormontiert:

nein

Feed-Aufnahme:

sonstige

Werkstoff der Halterung:

Aluminium

Verstärkung:

38 dB

Parabola di alluminio ISD 830 83x75cm. Antenna parabolica offset di alluminio de 83x75cm per ricevere i segnali satellitari. Presenta un buon rendimiento contro la corrasionecon il riflettore di alluminio e viti di acciaio inossidabile La sua struttura è stata progettata per rendere più facile da montaggio.. Struttura resistente: supporto e morsetto flessibile del LNB fabbricati con un polimero speciale rinforzato con fibra di vetro. Braccio fabbricato in alluminio, che permette l'occultaggio del passaggio del cavo al suo interno. Fissaggio robusto con la staffa ed il supporto fabbricati in Zamak e con due morsetti a ''U''. Design ottimizzato per facilitare il montaggio.