TELEVES ITALIA SRL - TVV791743 PARABOLA OFFSET 900 PF G38,6DBI GRI - 791743

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8424450317013
Artikelnummer
TVV791743
Herstellernummer
791743
Hersteller
TVV
Parabola di alluminio 900. Antenna parabolica offset di alluminio di 90x83cm per ricevere i segnali satellitari. La sua struttura e stata progettata per rendere piu facile il montaggio. . Supporto duraturo e resistente alla corrosione realizzato in acciaio pressofuso con trattamento di zincato. Fissaggio robusto con la staffa fabbricato in acciaio galvanizzato e con doppio morsetto a ''U''. Morsetto del LNB fabbricato in alluminio con chiusura a vite. Braccio fabbricato in alluminio, che permette l'occultaggio del passaggio del cavo al suo interno. Design ottimizzato per facilitare il montaggio.