Startseite

TELEVES ITALIA SRL - TVV791704 PARAB.OFFSET 750 ACCI. G37,5DBI ROSS.1U - 791704

KopierenKopieren
TELEVES ITALIA SRL - TVV791704 PARAB.OFFSET 750 ACCI. G37,5DBI ROSS.1U

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Speisesystems/LNB - ohne

  • Bauart - offset

  • Durchmesser/Kantenlänge - 75000000 cm

  • Farbe - rot

  • Werkstoff des Spiegels - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8424450239384

Artikelnummer

TVV791704

Herstellernummer

791704

Hersteller

TVV

Art des Speisesystems/LNB:

ohne

Bauart:

offset

Durchmesser/Kantenlänge:

75000000 cm

Farbe:

rot

Werkstoff des Spiegels:

Stahl

Mit Masthalterung:

ja

Mit Systemhalterung:

ja

Multifeedtauglich:

ja

Tragarm komplett vormontiert:

nein

Feed-Aufnahme:

sonstige

Werkstoff der Halterung:

Aluminium

Verstärkung:

37.2 dB

Parabola di acciaio 750 Design migliorato per facilitare il montaggio. Antenna parabolica offset di acciaio galvanizzato di 75x69cm per ricevere i segnali satellitari. La sua struttura è stata progettata per rendere più facile il montaggio.. Fissaggio robusto con la staffa ed il supporto fabbricati in acciaio galvanizzato e con un morsetto a ''U''. Braccio fabbricato in alluminio, che permette l'occultaggio del passaggio del cavo al suo interno. Morsetto flessibile del LNB fabbricato con un polimero speciale rinforzato con fibra di vetro. Design ottimizzato per facilitare il montaggio.