TELEVES ITALIA SRL - TVV791703 PARAB.OFFSET 750 ACCI. G37,5DBI GRIG.1U - 791703

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Speisesystems/LNB - ohne
Bauart - offset
Durchmesser/Kantenlänge - 75000000 cm
Farbe - grau
Werkstoff des Spiegels - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8424450239377
Artikelnummer
TVV791703
Herstellernummer
791703
Hersteller
TVV
Art des Speisesystems/LNB:
ohne
Bauart:
offset
Durchmesser/Kantenlänge:
75000000 cm
Farbe:
grau
Werkstoff des Spiegels:
Stahl
Mit Masthalterung:
ja
Mit Systemhalterung:
ja
Multifeedtauglich:
ja
Tragarm komplett vormontiert:
nein
Feed-Aufnahme:
sonstige
Werkstoff der Halterung:
Aluminium
Verstärkung:
37.2 dB


