Startseite

TELEVES ITALIA SRL - TVV791702 PARAB.OFFSET 750 ACCI. G37,5DBI BIA.1U - 791702

KopierenKopieren
TELEVES ITALIA SRL - TVV791702 PARAB.OFFSET 750 ACCI. G37,5DBI BIA.1U

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Speisesystems/LNB - ohne

  • Bauart - offset

  • Durchmesser/Kantenlänge - 75000000 cm

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff des Spiegels - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8424450239360

Artikelnummer

TVV791702

Herstellernummer

791702

Hersteller

TVV

Art des Speisesystems/LNB:

ohne

Bauart:

offset

Durchmesser/Kantenlänge:

75000000 cm

Farbe:

weiß

Werkstoff des Spiegels:

Stahl

Mit Masthalterung:

ja

Mit Systemhalterung:

ja

Multifeedtauglich:

ja

Tragarm komplett vormontiert:

nein

Feed-Aufnahme:

sonstige

Werkstoff der Halterung:

Aluminium

Verstärkung:

37.2 dB

Parabola di acciaio 750 Design migliorato per facilitare il montaggio. Antenna parabolica offset di acciaio galvanizzato di 75x69cm per ricevere i segnali satellitari. La sua struttura è stata progettata per rendere più facile il montaggio.. Fissaggio robusto con la staffa ed il supporto fabbricati in acciaio galvanizzato e con un morsetto a ''U''. Braccio fabbricato in alluminio, che permette l'occultaggio del passaggio del cavo al suo interno. Morsetto flessibile del LNB fabbricato con un polimero speciale rinforzato con fibra di vetro. Design ottimizzato per facilitare il montaggio.