Startseite

TELEVES ITALIA SRL - TVV790303 PARAB. 850 HQ/R 1U. ALLUM. - 790303

KopierenKopieren
TELEVES ITALIA SRL - TVV790303 PARAB. 850 HQ/R 1U. ALLUM.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Speisesystems/LNB - ohne

  • Bauart - offset

  • Durchmesser/Kantenlänge - 95500000 cm

  • Farbe - rot

  • Werkstoff des Spiegels - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

8424450146408

Artikelnummer

TVV790303

Herstellernummer

790303

Hersteller

TVV

Art des Speisesystems/LNB:

ohne

Bauart:

offset

Durchmesser/Kantenlänge:

95500000 cm

Farbe:

rot

Werkstoff des Spiegels:

Aluminium

Mit Masthalterung:

ja

Mit Systemhalterung:

ja

Multifeedtauglich:

ja

Tragarm komplett vormontiert:

ja

Feed-Aufnahme:

sonstige

Werkstoff der Halterung:

Aluminium

Verstärkung:

39.5 dB

Parabola di alluminio QSD85 85x95cm. Antenna parabolica offset di alluminio de 85x95cm per ricevere i segnali satellitari. Appartenenti alla serie QSD (Quality Satellite Dish), si tratta di una parabola di altissima qualità perchè ha passato una grande quantità di ristretti controlli, per garantire il miglior comportamento e la maggiore resistenza. . Riflettori di alluminio di grande durezza Brinell. Supporto LNB in zamak, regolabile in altezza. Antenna premontata per ridurre i tempi d'installazione in soli quatto passi. Struttura molto stabile, per una lunga vita, anche grazie al robusto supporto posteriore. Braccio rinforzato e galvanizzato. Passaggio dei cavi occultati all'interno del braccio per migliore l'aspetto estetico dell'impianto. Viti in acciaio inox. Omologazione TÜV Nord(organismo certificatore tedesco: il disco ha superato i più rigorosi test di sicurezza e qualità effettuati da questa riconoscita entità di prestigio).