TELEVES ITALIA SRL - TVV7902 PARAB. HQ 75 ARANC. - 7902

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Speisesystems/LNB - ohne
Bauart - offset
Durchmesser/Kantenlänge - 85000000 cm
Farbe - sonstige
Werkstoff des Spiegels - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
8424450144442
Artikelnummer
TVV7902
Herstellernummer
7902
Hersteller
TVV
Art des Speisesystems/LNB:
ohne
Bauart:
offset
Durchmesser/Kantenlänge:
85000000 cm
Farbe:
sonstige
Werkstoff des Spiegels:
Aluminium
Mit Masthalterung:
ja
Mit Systemhalterung:
ja
Multifeedtauglich:
ja
Tragarm komplett vormontiert:
ja
Feed-Aufnahme:
sonstige
Werkstoff der Halterung:
Aluminium
Verstärkung:
38.5 dB


