TELEVES ITALIA SRL - TVV769301 COAXDATA GATEWAY 1GBPS + WIFI - 769301

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Datenanschlüsse - 2
Anzahl der SAT-/TV-Anschlüsse - 2
Codierbar - ja
Farbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
8424450170373
Artikelnummer
TVV769301
Herstellernummer
769301
Hersteller
TVV
Anzahl der Datenanschlüsse:
2
Anzahl der SAT-/TV-Anschlüsse:
2
Codierbar:
ja
Farbe:
schwarz
Router CoaxData MyNET WiFi Router/convertitore multimediale Ethernet - Coassiale e PLC, con interfaccia WiFi. Dispositivo slave di una rete CoaxData che incorpora il router e il punto di accesso WiFi. Configurabile tramite interfaccia web, la potenza delWiFi può essere modificata, o addirittura disattivata, tramite un interruttore frontale. Attraverso questo Gateway si stabilisce una rete locale in cui l'accesso esterno avviene tramite un'interfaccia coassiale e un master CoaxData. Inoltre, incorpora latecnologia MyNET WiFi di Televes, che consente di configurarlo in modalità a bassa potenza, offrendo l'accesso a Internet più efficiente, sicuro e responsabile.. Il segnale wireless a bassa potenza (3dBm) può essere attivato, disattivato o regolato in potenza tramite un interruttore frontale. Copertura assicurata ad alta attenuazione del segnale sul coassiale (andgt;85dB). Trasferimento fino a 700Mbps su coassiale e 500Mbps su PLC. Funzionalità WPS tramite pulsante per una facile connessione evitando l'introduzione delle password. Disegno discreto, compatto ed elegante.


