TELEVES ITALIA SRL - TVV761001 UNIVERSALE QUAD 4 USCITE NF:0,7DB ARANC. - 761001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Quad LNB
Farbe - sonstige
Multischalter integriert - ja
Anzahl der Ausgänge - 4
Aufnahme - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8424450137734
Artikelnummer
TVV761001
Herstellernummer
761001
Hersteller
TVV
Ausführung:
Quad LNB
Farbe:
sonstige
Multischalter integriert:
ja
Anzahl der Ausgänge:
4
Aufnahme:
sonstige
Mit Schutzgehäuse:
ja
Terrestrische Einspeisung:
nein
LNB offset Quad 4 uscite: Ha/Va/Hb/Vb. Convertirore LNB quad, con 4 uscite universali, ognuna delle quali con le quattro combinazioni di polarità / banda (Ha, Hb, Va, Vb). Viene fornito in imballo singolo.. Design con basso impatto visivo con un involucro di dimensione ridotte. Elevato guadagno. Bassa figura di rumore. Grande linearità ed equalizzazione studiata . Alta discrimanazione tra le polarità. Grado di protezione molto elevato IP66. Valido per temperature estreme.


