TELEVES ITALIA SRL - TVV747802 LNB TWIN 2USCITA NF:0,7DB ARANC. - 747802

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Twin LNB
Farbe - sonstige
Multischalter integriert - ja
Anzahl der Ausgänge - 2
Aufnahme - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8424450137710
Artikelnummer
TVV747802
Herstellernummer
747802
Hersteller
TVV
Ausführung:
Twin LNB
Farbe:
sonstige
Multischalter integriert:
ja
Anzahl der Ausgänge:
2
Aufnahme:
sonstige
Mit Schutzgehäuse:
ja
Terrestrische Einspeisung:
nein
LNB offset Twin 2 uscite: Ha/Va/Hb/Vb. Convertirore LNB twin, con 2 uscite universali, ognuna delle quali con le quattro combinazioni di polarità / banda (Ha, Hb, Va, Vb). Viene fornito in imballo singolo.. Design con basso impatto visivo con un involucro di dimensione ridotte. Elevato guadagno. Bassa figura di rumore. Grande linearità ed equalizzazione studiata . Alta discrimanazione tra le polarità. Grado di protezione molto elevato IP66. Valido per temperature estreme.


