TELEVES ITALIA SRL - TVV747701 LNB QUATTRO (HX2, VX2)4USC.NF:0,7DB AR - 747701

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Quatro LNB
Farbe - sonstige
Multischalter integriert - nein
Anzahl der Ausgänge - 4
Aufnahme - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8424450074770
Artikelnummer
TVV747701
Herstellernummer
747701
Hersteller
TVV
Ausführung:
Quatro LNB
Farbe:
sonstige
Multischalter integriert:
nein
Anzahl der Ausgänge:
4
Aufnahme:
sonstige
Mit Schutzgehäuse:
ja
Terrestrische Einspeisung:
nein
LNB offset Quattro 4 uscite: Ha-Va-Hb-Vb. Convertirore LNB quattro, con 4 uscite, ognuna con una combinazione di polarità/banda fissa (Ha, Hb, Va, Vb). Ogni uscita è segnata con un colore: nero per Vb, rosso per Va, giallo per Ha e verde per Hb. Viene fornito in imballo singolo.. Design con basso impatto visivo con un involucro di dimensione ridotte. Elevato guadagno. Bassa figura di rumore. Grande linearità ed equalizzazione studiata . Alta discrimanazione tra le polarità. Grado di protezione molto elevato IP66. Valido per temperature estreme.


