Startseite

TELEVES ITALIA SRL - TVV7475 LNB UNIVERSALE 0.5DB ARANC. - 7475

KopierenKopieren
TELEVES ITALIA SRL - TVV7475 LNB UNIVERSALE 0.5DB ARANC.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Single LNB

  • Farbe - sonstige

  • Multischalter integriert - nein

  • Anzahl der Ausgänge - 1

  • Aufnahme - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8424450074756

Artikelnummer

TVV7475

Herstellernummer

7475

Hersteller

TVV

Ausführung:

Single LNB

Farbe:

sonstige

Multischalter integriert:

nein

Anzahl der Ausgänge:

1

Aufnahme:

sonstige

Mit Schutzgehäuse:

ja

Terrestrische Einspeisung:

nein

LNB offset Singolo (universal) 1 uscita: Ha/Va/Hb/Vb. Convertirore LNB Singolo universal, da una sola uscita con le quattro polarità/banda (Ha, Hb, Va, Vb). Viene fornito in imballo singolo.. Design con basso impatto visivo con un involucro di dimensione ridotte. Elevato guadagno. Bassa figura di rumore. Grande linearità ed equalizzazione studiata . Alta discrimanazione tra le polarità. Grado di protezione molto elevato IP66. Valido per temperature estreme.