TELEVES ITALIA SRL - TVV747402 LNB WIDEBAND 2U: H-V G57DB - 747402

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Single LNB
Farbe - sonstige
Multischalter integriert - nein
Anzahl der Ausgänge - 2
Aufnahme - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8424450251133
Artikelnummer
TVV747402
Herstellernummer
747402
Hersteller
TVV
Ausführung:
Single LNB
Farbe:
sonstige
Multischalter integriert:
nein
Anzahl der Ausgänge:
2
Aufnahme:
sonstige
Mit Schutzgehäuse:
ja
Terrestrische Einspeisung:
nein
LNB WideBand 2 uscite: V/H - Serie Overlight. LNB wideband, caratterizzato da un unico oscillatore locale. Cattura l'intero spettro di frequenza di un satellite e lo trasmette attraverso due uscite (V-H) in un intervallo di frequenza compreso tra 290 e 2340 MHz. Progettato per funzionare con sistemi Overlight (convertitori da RF a fibra ottica). Fornito in confezione singola.. Design con basso impatto visivo con un involucro di dimensione ridotte. Elevato guadagno. Bassa figura di rumore. Valido per temperature estreme.