TELEVES ITALIA SRL - TVV747322 DLNB OFFS. 1U. 8XSCR/DCSS+8XDCSS DINAMIC - 747322

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Einkabelsystem
Farbe - grau
Multischalter integriert - nein
Anzahl der Ausgänge - 1
Aufnahme - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8424450186879
Artikelnummer
TVV747322
Herstellernummer
747322
Hersteller
TVV
Ausführung:
Einkabelsystem
Farbe:
grau
Multischalter integriert:
nein
Anzahl der Ausgänge:
1
Aufnahme:
sonstige
Mit Schutzgehäuse:
ja
Terrestrische Einspeisung:
nein
dLNB dinamico de 16 User Bands Astra 19º. Convertirore dLNB che offre tutto il contenuto del satellite Astra 19º ai suoi utilizzatori. Funziona in modo dinamico, dove ogni pacchetto IF generato viene assegnato ad un utente della rete tramite una User Band.Ogni utente, tramite un ricevitore compatibile, può cambiare il contenuto del suo pacchetto a piacimento. Questo metodo produce fino a 16 UBs, che si suddividono in 8 UBs para dCSS(SCR II) e 8 UBs per dCSS/SCR I. I noltre, è costituito da due frequenze di allineamento per poter orientare la Parabola:1242MHz (SR: 27500) e 1760MHz (SR: 29900).. Implementa tecnologia dCSS (SCR I - EN50494 e SCR II - EN50607) che aggiunge valore ad una distribuzione IF. L'utilizzo di un unico cavo riduce la complessità dell'installazione. Offre UBs stabiliti per SCR I e transponders stabiliti per dCSS a seconda dei tipi di ricevitori dell'installazione.


