Startseite

TELEVES ITALIA SRL - TVV747321 DLNB OFF 1USC. DCSS STATICO 30TP - 747321

KopierenKopieren
TELEVES ITALIA SRL - TVV747321 DLNB OFF 1USC. DCSS STATICO 30TP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einkabelsystem

  • Farbe - grau

  • Multischalter integriert - nein

  • Anzahl der Ausgänge - 1

  • Aufnahme - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8424450186718

Artikelnummer

TVV747321

Herstellernummer

747321

Hersteller

TVV

Ausführung:

Einkabelsystem

Farbe:

grau

Multischalter integriert:

nein

Anzahl der Ausgänge:

1

Aufnahme:

sonstige

Mit Schutzgehäuse:

ja

Terrestrische Einspeisung:

nein

dLNB statico di 30 transponders Hotbird 13º Est. Convertirore dLNB che offre 30 frequenze fisse del satellite Hotbird 13º Est. Funziona in modo statico, generando 30 conversioni di pacchetti a determinate IF. Può essere ricevuto da un qualunque ricevitore satellitare, senza necessità di compatibilità con SCR. Implementa tecnologia dCSS (SCR I - EN50494 e SCR II - EN50607) che aggiunge valore ad una distribuzione di IF. L'utilizzo di un unico cavo riduce la complessità dell'installazione. La modalità statica non richiede nessun ricevitore speciale (SCR).