TELEVES ITALIA SRL - TVV745220 MINI-MISCELAT. MATV-IF 47..790-950..2400 - 745220

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Ausgänge - 1
Anschlussart - F-Buchse
Anzahl der Eingänge - 2
Ausführung - Empfängerweiche
Frequenz - 47...2400 MHz
Packung
10 ST
EAN
8424450186268
Artikelnummer
TVV745220
Herstellernummer
745220
Hersteller
TVV
Anzahl der Ausgänge:
1
Anschlussart:
F-Buchse
Anzahl der Eingänge:
2
Ausführung:
Empfängerweiche
Frequenz:
47...2400 MHz
Mini-miscelatore per il segnale terrestre e satellite 2 ingressi: MATV-FI. Mini-miscelatore da 2 ingressi per miscelare un segnale terrestre ad uno satellite nella stessa linea di discesa. Le sue innovative dimensioni ultra-ridotte ne consentono l'installazione ovunque, comprese le scatole di piccole dimensioni. Inoltre, la miniaturizzazione viene applicata anche all'elettronica che incorpora e migliora il loro comportamento elettrico e riduce l'effetto del rumore impulsivo.. Sistema EasyF: connettorizzazione facile, veloce e molto sicura. Telaio ad elevata schermatura, costruito in Zamak. Passaggio di corrente dall'uscita all'entrata SAT (IF), per alimentare l'LNB. Alta affidabilità: produzione automatizzata con microcomponenti di ultima generazione.


