Startseite

TELEVES ITALIA SRL - TVV719602 EUROSWITCH 9X9X12 F TERMINAL/CASCATA - 719602

KopierenKopieren
TELEVES ITALIA SRL - TVV719602 EUROSWITCH 9X9X12 F TERMINAL/CASCATA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Teilnehmeranschlüsse - 12

  • Anzahl der Eingänge - 9

  • Terrestrischer Eingang - aktiv

  • Kaskadierbar - ja

  • Anzahl der Stamm-Ausgänge - 9

Packung

  • 1 ST

EAN

8424450246023

Artikelnummer

TVV719602

Herstellernummer

719602

Hersteller

TVV

Teilnehmeranschlüsse:

12

Anzahl der Eingänge:

9

Terrestrischer Eingang:

aktiv

Kaskadierbar:

ja

Anzahl der Stamm-Ausgänge:

9

Max. Stromaufnahme:

115 mA

Netzteil:

nicht erforderlich

Steuersignal:

14/18 V, DiSEqC, 0/22 kHz

LNB-Speisung:

14 V / 18 V

22 kHz-Generator:

nein

EuroSwitch 9 ingressi - 12 uscite . Multiswitch compatto dotato di 9 ingressi (uno terrestre e 8 per due satelliti, ciascuno con le sue quattro polarità) e 12 uscite utente. Grazie alla sua grande compatibilità e al suo ottimizzato design elettronico, presenta perdite passanti e alla presa molto basse. Ciò consente di ridurre il numero di amplificatori necessari nella cascata e di ottenere un segnale meglio bilanciato per gli utenti, anche in grandi impianti condominiali.Può essere utilizzato come terminale (tipologia a stella) o come cascata, utilizzando un semplice interruttore. Inoltre, incorpora un secondo interruttore che attiva la tecnologia TForce, che regola automaticamente il segnale terrestre e lo mantiene costante nonostante le variazioni nella ricezione.RED compliant. Molto compatto per dimensioni e peso, anche nei modelli con elevato numero di derivate. Perdite di passaggio e alla presa molto basse. Ottimo isolamento tra ingressi e uscite. Dotato della tecnologia TForce, il livello di uscitaterrestre viene automaticamente regolato (TERR. AMP. ATTIVO) al livello ottimale. Interruttore Low Gain (LG) / High Gain (HG) da 10dB per attenuare il segnale satellite d'ingresso per ogni gruppo di 8 utenti. Due opzioni di alimentazione: dall'alimentatore o dalla cascata attraverso gli ingressi o le uscite del satellite.. 100% design, qualità e produzione europea.