Startseite

TELEVES ITALIA SRL - TVV719501 EUROSWITCH 5X5X4 F TERMINAL/CASCATA - 719501

KopierenKopieren
TELEVES ITALIA SRL - TVV719501 EUROSWITCH 5X5X4 F TERMINAL/CASCATA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Teilnehmeranschlüsse - 4

  • Anzahl der Eingänge - 5

  • Terrestrischer Eingang - aktiv

  • Kaskadierbar - ja

  • Anzahl der Stamm-Ausgänge - 5

Packung

  • 1 ST

EAN

8424450246696

Artikelnummer

TVV719501

Herstellernummer

719501

Hersteller

TVV

Teilnehmeranschlüsse:

4

Anzahl der Eingänge:

5

Terrestrischer Eingang:

aktiv

Kaskadierbar:

ja

Anzahl der Stamm-Ausgänge:

5

Max. Stromaufnahme:

85 mA

Netzteil:

nicht erforderlich

Steuersignal:

14/18 V, DiSEqC, 0/22 kHz

LNB-Speisung:

14 V / 18 V

22 kHz-Generator:

nein

EuroSwitch 5 ingressi - 4 uscite . Multiswitch compatto dotato di 5 ingressi (uno terrestre e gli altri quattro per le polarità satellite) e 4 uscite utente. Grazie alla sua grande compattezza e al suo ottimizzato design elettronico, presenta perdite passanti e alla presa molto basse. Ciò consente di ridurre il numero di amplificatori necessari nella cascata e di ottenere un segnale meglio bilanciato per gli utenti, anche in grandi impianti condominiali.Può essere utilizzato come terminale (tipologia a stella) o come cascata, utilizzando un semplice interruttore. Inoltre, incorpora un secondo interruttore che attiva la tecnologia TForce, che regola automaticamente il segnale terrestre e lo mantiene costante nonostante le variazioni nella ricezione.RED compliant . Molto compatto per dimensioni e peso, anche nei modelli con numero elevato di derivate utente. Perdite di passaggio e alla presa molto basse. Ottimo isolamento tra ingressi e uscite. Dotato della tecnologia TForce, il livello di uscita terrestre viene automaticamente regolato (TERR. AMP. ACTIVE) al livello ottimale. Interruttore Low Gain (LG) / High Gain (HG) da 10dB per attenuare il segnale satellite d'ingresso per ogni gruppo di 8 utenti. Diverse opzioni di alimentazione: dall'alimentatore, dalla cascata attraverso gli ingressi o le uscite del satellite o direttamente dal ricevitore satellite (RECEIVER POWER ACTIVE).. 100% design, qualità e produzione europea.