Startseite

TELEVES ITALIA SRL - TVV714901 NEVO MSW DERIV. 5X5X5 F 12DB - 714901

KopierenKopieren
TELEVES ITALIA SRL - TVV714901 NEVO MSW DERIV. 5X5X5 F 12DB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Abzweiger

  • Frequenz - 5...2400 MHz

  • Anzahl der Abzweige - 5

  • Anschlussart - F-Connector

  • Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung - 15 dB

Packung

  • 1 ST

EAN

8424450173404

Artikelnummer

TVV714901

Herstellernummer

714901

Hersteller

TVV

Ausführung:

Abzweiger

Frequenz:

5...2400 MHz

Anzahl der Abzweige:

5

Anschlussart:

F-Connector

Max. Abzweig-/Verteilerdämpfung:

15 dB

Anzahl der Ausgänge:

5

Max. Durchgangsdämpfung:

1.5 dB

Fernspeisetauglich:

ja

Derivatore NevoSwitch 5 ingressi 12dB. Derivatore NevoSwitch da 5 ingressi (uno terrestre e gli altri quattro per le polarità satellite ) con 12dB di perdita di derivazione, che permette di equilibrare il segnale che riceve ogni utente.. Passaggio di corrente su tutti gli ingressi e tutte le uscite passanti. Passaggio di corrente nell'uscita derivata verticale basso (VL) e terrestre . Bassa perdita di passaggio .