Startseite

TELEVES ITALIA SRL - TVV714609 NEVO MSW AMPLIF.9X9 F G-/27/25DB VS105 - 714609

KopierenKopieren
TELEVES ITALIA SRL - TVV714609 NEVO MSW AMPLIF.9X9 F G-/27/25DB VS105

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Ausgänge - 9

  • Anzahl der Eingänge - 9

  • Ausführung - SAT-ZF-Verstärker

  • Fernspeisbar - nein

  • Verstärkung bei Sat - 25 dB

Packung

  • 1 ST

EAN

8424450173503

Artikelnummer

TVV714609

Herstellernummer

714609

Hersteller

TVV

Anzahl der Ausgänge:

9

Anzahl der Eingänge:

9

Ausführung:

SAT-ZF-Verstärker

Fernspeisbar:

nein

Verstärkung bei Sat:

25 dB

Netzteil:

ohne

Entzerrer:

ja

Pegelsteller:

ja

Verstärkung bei terrestrisch:

27 dB

Rückkanal (BK):

ja

22 kHz-Generator:

nein

Amplificatore NevoSwitch 9 ingressi 27/31dB. Amplificatore NevoSwitch de 9 ingressi (uno terrestre e le quattro polarità die due satelliti) che permette di aumentare il numero degli utenti dell'impianto ottimizzando il segnale di ognuno. Amplificazione di circa 27dB in terrestre e 31dB in satellite. E' compatibile con il canale di ritorno (passivo).. Livello di uscita elevato. Interruttore di preamplificazione terrestre (VDC) o no (OFF). Regolazione del guadagno (20dB) e della pendenza (12dB) indipendenti . L'alimentazione passa nell'ingresso/uscita del VL .