TELEVES ITALIA SRL - TVV714602 NEVO MSW 9X9X12 F TERM/CASC. - 714602

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Teilnehmeranschlüsse - 12
Anzahl der Eingänge - 9
Terrestrischer Eingang - aktiv
Kaskadierbar - ja
Anzahl der Stamm-Ausgänge - 9
Packung
1 ST
EAN
8424450173084
Artikelnummer
TVV714602
Herstellernummer
714602
Hersteller
TVV
Teilnehmeranschlüsse:
12
Anzahl der Eingänge:
9
Terrestrischer Eingang:
aktiv
Kaskadierbar:
ja
Anzahl der Stamm-Ausgänge:
9
Max. Stromaufnahme:
155 mA
Netzteil:
nicht erforderlich
Steuersignal:
14/18 V, DiSEqC, 0/22 kHz
LNB-Speisung:
12 V
22 kHz-Generator:
nein


