Startseite

TELEVES ITALIA SRL - TVV714508 NEVO MSW AMPLIF.5X5 F G12/15DB VS110 - 714508

KopierenKopieren
TELEVES ITALIA SRL - TVV714508 NEVO MSW AMPLIF.5X5 F G12/15DB VS110

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Ausgänge - 5

  • Anzahl der Eingänge - 5

  • Ausführung - SAT-ZF-Verstärker

  • Fernspeisbar - nein

  • Verstärkung bei Sat - 15 dB

Packung

  • 1 ST

EAN

8424450181614

Artikelnummer

TVV714508

Herstellernummer

714508

Hersteller

TVV

Anzahl der Ausgänge:

5

Anzahl der Eingänge:

5

Ausführung:

SAT-ZF-Verstärker

Fernspeisbar:

nein

Verstärkung bei Sat:

15 dB

Netzteil:

ohne

Entzerrer:

ja

Pegelsteller:

ja

Verstärkung bei terrestrisch:

12 dB

Rückkanal (BK):

ja

22 kHz-Generator:

nein

Amplificatore NevoSwitch 5 ingressi 10/11dB. Amplificatore NevoSwitch da 5 ingressi (uno terrestre e gli altri quattro per le polarità satellite ) che permette di aumentare il numero degli utenti dell'impianto ottimizzando il segnale di ognuno. Amplificazione di circa 10dB in terrestre e 11dB in satellite.. Livello di uscita elevato. Interruttore di preamplificazione terrestre (VDC) o no (OFF). Regolazione del guadagno (20dB) e della pendenza (12dB) indipendenti . L'alimentazione passa nell'ingresso/uscita del VL .