TELEVES ITALIA SRL - TVV714505 NEVO MSW 5X5X16 F TERM/CASC. - 714505

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Teilnehmeranschlüsse - 16
Anzahl der Eingänge - 5
Terrestrischer Eingang - aktiv
Kaskadierbar - ja
Anzahl der Stamm-Ausgänge - 5
Packung
1 ST
EAN
8424450172827
Artikelnummer
TVV714505
Herstellernummer
714505
Hersteller
TVV
Teilnehmeranschlüsse:
16
Anzahl der Eingänge:
5
Terrestrischer Eingang:
aktiv
Kaskadierbar:
ja
Anzahl der Stamm-Ausgänge:
5
Max. Stromaufnahme:
105 mA
Netzteil:
nicht erforderlich
Steuersignal:
14/18 V, DiSEqC, 0/22 kHz
LNB-Speisung:
12 V
22 kHz-Generator:
nein


