Startseite

TELEVES ITALIA SRL - TVV714503 NEVO MSW 5X5X8 F TERM/CASC. - 714503

KopierenKopieren
TELEVES ITALIA SRL - TVV714503 NEVO MSW 5X5X8 F TERM/CASC.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Teilnehmeranschlüsse - 8

  • Anzahl der Eingänge - 5

  • Terrestrischer Eingang - aktiv

  • Kaskadierbar - ja

  • Anzahl der Stamm-Ausgänge - 5

Packung

  • 1 ST

EAN

8424450172803

Artikelnummer

TVV714503

Herstellernummer

714503

Hersteller

TVV

Teilnehmeranschlüsse:

8

Anzahl der Eingänge:

5

Terrestrischer Eingang:

aktiv

Kaskadierbar:

ja

Anzahl der Stamm-Ausgänge:

5

Max. Stromaufnahme:

40 mA

Netzteil:

nicht erforderlich

Steuersignal:

14/18 V, DiSEqC, 0/22 kHz

LNB-Speisung:

12 V

22 kHz-Generator:

nein

NevoSwitch 5 ingressi - 8 uscite . Multiswitch da 5 ingressi (uno terrestre e gli altri quattro per le polarità satellite ) e 8 uscite utente, in cascata, con un potenziometro da 12dB per le uscite utente. Tramite un semplice interruttore, è possibile utilizzarlo come terminale (tipologia a stella) o cascata.. Potenziometro (12dB) su ogni uscita utente per ottimizzare il livello individualmente. Interruttore per alimentare il terrestre o far passare la corrente. Alimentabile direttamente dal ricevitore satellite senza la necessità di un alimentatore esterno*. Alimentazione remota attraverso il VL. Passaggio di corrente su tutti gli ingressi delle cascate. Terrestre attivo. Design, qualità e fabbricazione europea.