TELEVES ITALIA SRL - TVV714501 NEVO MSW 5X5X4 F TERM/CASC. - 714501

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Teilnehmeranschlüsse - 4
Anzahl der Eingänge - 5
Terrestrischer Eingang - aktiv
Kaskadierbar - ja
Anzahl der Stamm-Ausgänge - 5
Packung
1 ST
EAN
8424450172711
Artikelnummer
TVV714501
Herstellernummer
714501
Hersteller
TVV
Teilnehmeranschlüsse:
4
Anzahl der Eingänge:
5
Terrestrischer Eingang:
aktiv
Kaskadierbar:
ja
Anzahl der Stamm-Ausgänge:
5
Max. Stromaufnahme:
40 mA
Netzteil:
nicht erforderlich
Steuersignal:
14/18 V, DiSEqC, 0/22 kHz
LNB-Speisung:
12 V
22 kHz-Generator:
nein


