Startseite

TELEVES ITALIA SRL - TVV714303 NEVO MSW 5X8 F TERR.PASS.CASC/TERM - 714303

KopierenKopieren
TELEVES ITALIA SRL - TVV714303 NEVO MSW 5X8 F TERR.PASS.CASC/TERM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Teilnehmeranschlüsse - 8

  • Anzahl der Eingänge - 5

  • Terrestrischer Eingang - passiv

  • Kaskadierbar - ja

  • Anzahl der Stamm-Ausgänge - 5

Packung

  • 1 ST

EAN

8424450177136

Artikelnummer

TVV714303

Herstellernummer

714303

Hersteller

TVV

Teilnehmeranschlüsse:

8

Anzahl der Eingänge:

5

Terrestrischer Eingang:

passiv

Kaskadierbar:

ja

Anzahl der Stamm-Ausgänge:

5

Max. Stromaufnahme:

35 mA

Netzteil:

nicht erforderlich

Steuersignal:

14/18 V, DiSEqC, 0/22 kHz

LNB-Speisung:

12 V

22 kHz-Generator:

nein

NevoSwitch 5 ingressi - 8 uscite con terrestre passivo . Multiswitch da 5 ingressi (uno terrestre passivo e gli altri quattro per le polarità satellite) e 8 uscite utente. Tramite un semplice interruttore, è possibile utilizzarlo come terminale (tipologia a stella) o cascata.. Ingresso terrestre passivo per compatibilità con applicazioni che utilizzano il canale di ritorno come il CoaxData. Interruttore per alimentare il terrestre o far passare la corrente. Alimentabile direttamente dal ricevitore satellite senza la necessità di un alimentatore esterno. Terrestre passivo. Design, qualità e fabbricazione europea.