Startseite

TELEVES ITALIA SRL - TVV714102 MSW DCSS 5X5X4 CON 4XUSCITE DCSS - 714102

KopierenKopieren
TELEVES ITALIA SRL - TVV714102 MSW DCSS 5X5X4 CON 4XUSCITE DCSS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Teilnehmeranschlüsse - 4

  • Anzahl der Eingänge - 5

  • Terrestrischer Eingang - aktiv

  • Kaskadierbar - ja

  • Anzahl der Stamm-Ausgänge - 5

Packung

  • 1 ST

EAN

8424450188644

Artikelnummer

TVV714102

Herstellernummer

714102

Hersteller

TVV

Teilnehmeranschlüsse:

4

Anzahl der Eingänge:

5

Terrestrischer Eingang:

aktiv

Kaskadierbar:

ja

Anzahl der Stamm-Ausgänge:

5

Max. Stromaufnahme:

417 mA

Netzteil:

nicht erforderlich

Steuersignal:

14/18 V, DiSEqC, 0/22 kHz

LNB-Speisung:

14 V / 18 V

22 kHz-Generator:

nein

NevoSwitch dCSS 5 ingressi - 4 uscite . Multiswitch da 5 ingressi (uno terrestre passivo e gli altri quattro per le polarità satellite), e 4 uscite utente che supportano gli standard SCR I (EN50494) e SCR II (EN 50607) ed il modo legacy,rendendolo compatibile con qualunque set top box nuovo o esistente. Tramite un semplice interruttore, è possibile utilizzarlo come terminale (tipologia a stella) o cascata.Inoltre, incorpora la funzione esclusiva DCFLEX che conferisce al Multiswitch una completa flessibilità per poter essere alimentato da qualsiasi parte dell'impianto. L'installatore ha la libertà di scegliere come alimentare il multiswitch, in modo da poter utilizzare l'opzione migliore per ogni scenario. Questa versatilità è acquisita grazie a diversi interruttori di controllo, ma soprattutto alla capacità del Multiswitch di isolare o meno (in termini di corrente) la cascata.. Fino a 16 bande utente ciascuna uscita . Funzione DCFLEX, molteplici opzioni di alimentazione: Dalla alimentatore o dalla cascata attraverso gli ingressi o le uscite del satellite. Integrazione semplice in un sistema esistente: impostando l'interruttoreandnbsp; SAT DC LINK a OFF e con un alimentatore collegato, MSW viene alimentato localmente senza aggiungere o prendere Alimentazione della cascata. Maggiore sicurezza per i set top box collegati al multiswitch, che sono completamente isolati dall'alimentazione della cascata. L'interruttore TERR.DC ON isola o collega l'alimentazione nella cascata sul ramo terrestre. Può essere utile per alimentare un amplificatore da palo o un'antenna BOSS, ma può anche essere utile per alimentare i rami terrestri di altri MSW nella cascata . Ampia gamma di tensioni: tensioni da 10V a 20V lo rendono compatibile con la maggior parte dei sistemi esistenti. Modalità Eco: il multiswitch isolato dalla cascata può ridurre il consumo di energia a zero quando i set top box sono spenti e il terrestre è passivo. Tecnologia TForce incorporata, regola automaticamente il livello di uscita del terrestre fino al livello ottimale. Design, qualità e fabbricazione europea.