Startseite

TELEVES ITALIA SRL - TVV714101 MSW DCSS 5X5X2 CON 2XUSCITE DCSS - 714101

KopierenKopieren
TELEVES ITALIA SRL - TVV714101 MSW DCSS 5X5X2 CON 2XUSCITE DCSS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Teilnehmeranschlüsse - 2

  • Anzahl der Eingänge - 5

  • Kaskadierbar - ja

  • Anzahl der Stamm-Ausgänge - 5

  • Netzteil - nicht erforderlich

Packung

  • 1 ST

EAN

8424450188613

Artikelnummer

TVV714101

Herstellernummer

714101

Hersteller

TVV

Teilnehmeranschlüsse:

2

Anzahl der Eingänge:

5

Kaskadierbar:

ja

Anzahl der Stamm-Ausgänge:

5

Netzteil:

nicht erforderlich

Steuersignal:

14/18 V, DiSEqC, 0/22 kHz

LNB-Speisung:

14 V / 18 V

NevoSwitch dCSS 5 ingressi - 2 uscite . Multiswitch da 5 ingressi (uno terrestre passivo e gli altri quattro per le polarità satellite), che supporta nelle sue uscite utente gli standard SCR I (EN50494) e SCR II (EN 50607) ed il modo legacy,rendendolo compatibile con qualunque set top box nuovo o esistente. Tramite un semplice interruttore, è possibile utilizzarlo come terminale (tipologia a stella) o cascata. Inoltre, incorpora la funzione esclusiva DCFLEX che conferisce al Multiswitch una completa flessibilità per poter essere alimentato da qualsiasi parte dell'impianto. L'installatore ha la libertà di scegliere come alimentare il multiswitch, in modo da poter utilizzare l'opzione migliore per ogni scenario. Questa versatilità è acquisita grazie a diversi interruttori di controllo, ma soprattutto alla capacità del Multiswitch di isolare o meno (in termini di corrente) la cascata.. 2 uscite utente, fino a 16 bande utente ciascuna . Funzione DCFLEX. Molteplici opzioni di alimentazione: Dalla alimentatore, dal ricevitore o dalla cascata attraverso gli ingressi o le uscite del satellite. Integrazione semplice in un sistema esistente: impostando l'interruttoreandnbsp; SAT DC LINK a OFF e con un alimentatore collegato, MSW viene alimentato localmente (o tramite STB) senza aggiungere o prendere Alimentazione della cascata. Maggiore sicurezza per i set top box collegati al multiswitch, che possono essere completamente isolati (RECEIVER POWER OFF) dall'alimentazione della cascata. Quando invece è in ON, il MSW può essere alimentato tramite il STB . L'interruttore TERR.DC ON isola o collega l'alimentazione nella cascata sul ramo terrestre. Può essere utile per alimentare un amplificatore da palo o un'antenna BOSS, ma può anche essere utile per alimentare i rami terrestri di altri MSW nella cascata . Ampia gamma di tensioni: tensioni da 10V a 20V lo rendono compatibile con la maggior parte dei sistemi esistenti. Modalità Eco: il multiswitch isolato dalla cascata può ridurre il consumo di energia a zero quando iset top box sono spenti e il terrestre è passivo. Tecnologia TForce incorporata, regola automaticamente (TERR AMP. ACTIVE) il livello di uscita del terrestre fino al livello ottimale. Design, qualità e fabbricazione europea.