Startseite

TELEVES ITALIA SRL - TVV598002 OTDR PRO FO.SM(1310-1550)/MM(850-1300NM) - 598002

KopierenKopieren
TELEVES ITALIA SRL - TVV598002 OTDR PRO FO.SM(1310-1550)/MM(850-1300NM)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8424450283660

Artikelnummer

TVV598002

Herstellernummer

598002

Hersteller

TVV

OTDR PRO per la misurazione di collegamenti in fibra ottica monomodale (SM) 1310-1550nm e multimodale (MM) 850-1300nm. L'OTDR PRO (Optical Time Domain Reflectometer) è uno strumento di misura professionale per rilevare e caratterizzare perdite e guasti nelle reti in fibra ottica. L' strumento emette un impulso di luce con una specifica lunghezza d'onda, che viene trasmesso attraverso la fibra da misurare. La luce viaggia lungo la fibra, riflettendosi e attenuandosi, dando origine ai diversi eventi. Infine, vengono misurati il tempo e l'intensità della luce di ritorno, calcolando il tipo, il valore e la posizione degli eventi di un collegamento in fibra ottica. È un dispositivo essenziale per la valutazione e l' affidabilità della qualità nelle reti in fibra. L'OTDR PRO è dotato di un OTDR quadruplo integrato per la misurazione delle fibre ottiche che, grazie all'elevata gamma dinamica (fino a 38 dB monomodale), offre prestazioni sufficienti per applicazioni in ambito FFTX, LAN e WAN. In un unico dispositivo sono supportate numerose funzioni di misura: OTDR esperto e automatico, misuratore di potenza ottica (OPM), sorgente laser stabilizzata (SLS), test di perdita ottica (OLT) e localizzatore di guasti visivi (VFL). .