TELEVES ITALIA SRL - TVV596101 MOSAIQ6: DVB-T/T2/S/S2/C + CI + FO - 596101

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Monitor - Farbe
Messbereich Sat - digital
Messbereich terrestrisch - analog/digital
Messbereich BK - analog/digital
Erzeugt DiSEqC-Befehle - ja
Packung
1 ST
EAN
8424450191538
Artikelnummer
TVV596101
Herstellernummer
596101
Hersteller
TVV
Monitor:
Farbe
Messbereich Sat:
digital
Messbereich terrestrisch:
analog/digital
Messbereich BK:
analog/digital
Erzeugt DiSEqC-Befehle:
ja
Mit Drucker:
nein
Messwertspeicher:
ja
Messwertanzeige:
LCD
Misuratori di campo MOSAIQ6. Il MOSAIQ6 è un misuratore di campo portatile ad alto rendimento e precisione per professionisti. La sua interfaccia touch screen capacitivo permette di sfruttare il MOSAIQ6 come uno smartphone o tablet.. Un vero schermo touch screen: grado di rilevare tocchi multipli con un’ottima visibilità e trasparenza. Di facile utilizzo ad altissime prestazioni. La funzione mosaiq è basata su una interfaccia configurabile, che permette scegliere i widget a piacere, permettendo visualizzare fino a 6 finestre contemporaneamente su uno schermo da 8’’. Analizzatore di Spetto Ultra-Veloce: Processatore digitale in tempo reale. Sempre carico: Batteria di ricambio di facile sostituzione. Ergonomia: Design ottimizzato per massimizzare l’efficienza dei movimenti. Gestione efficente: Misuratore sempre affiornato dal Cloud.


