TELEVES ITALIA SRL - TVV593625 H30CRYST.FO.SEL FULL: DVB+IPTV+WIFI+HEVC - 593625

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Monitor - Farbe
Messbereich Sat - digital
Messbereich terrestrisch - analog/digital
Messbereich BK - analog/digital
Erzeugt DiSEqC-Befehle - ja
Packung
1 ST
EAN
8424450279793
Artikelnummer
TVV593625
Herstellernummer
593625
Hersteller
TVV
Monitor:
Farbe
Messbereich Sat:
digital
Messbereich terrestrisch:
analog/digital
Messbereich BK:
analog/digital
Erzeugt DiSEqC-Befehle:
ja
Mit Drucker:
nein
Messwertspeicher:
ja
Messwertanzeige:
LCD
Misuratore di campo H30Crystal. L'H30Crystal va ad allargare la serie H30 dei misuratori portatili e compatti aggiungendo le misure ottiche. La sua capacità di analizzare le reti in fibra ottica, insieme a tutte le caratteristiche dei modelli precedenti,rende questa apparecchiatura uno strumento versatile e completo per i tecnici professionisti di oggi, abituati a lavorare con diverse tecnologie di reti di telecomunicazione. H30Crystal è anche un'apparecchiatura multi-standard progettata per misurare DVB-S/S2, DVB-T/T2, DVB-C, canali analogici e il canale di ritorno. Le licenze software facilmente scaricabili ti consentiranno di aggiornare lo strumento con nuove opzioni. Queste caratteristiche, insieme alla sua vasta gamma di strumenti e funzioni, rendono il misuratore un'apparecchiatura multifunzionale ideale per installazioni, manutenzione e risoluzione dei problemi di reti coassiali e in fibra ottica. Tutto questo in un solo dispositivo! Il funzionamento del misuratore è più flessibile grazie al suosistema multischermo: l'utente può gestirlo da remoto e visualizzarne i contenuti sul proprio dispositivo mobile (Android, iOS o PC). Inoltre, è inclusa una fascia da braccio universale per dispositivi mobili fino a 6 '', in modo che l'utilizzo di uno smartphone sia ancora più comodo. Così come tutti i misuratori progettati e prodotti dal Gruppo Televés, l'H30Crystal gode di tutti i vantaggi della tecnologia dell'elaborazione digitale, offrendo all'utente una precisione matematica e una velocità in temporeale, propia degli strumenti da laboratorio. Standard inclusi: DVB-S/S2 + DVB-T/T2 + DVB-C + F.O. Selettivo, Complement: FULL: Misuratore + Analizzatore WiFi e IPTV + Prolunga Coassiale + Valigetta di Trasporto.. Misura accurata della potenza e dell'attenuazione ottica. Multistandard: DVB-S/S2, DVB-T/T2, DVB-C, canali analogici e canale di ritorno. Multischermo con controllo tattile: visualizzazione dello schermo del misuratore su di un dispositivo mobile con controllo dello strumento mediante gestie tasti tattili. . Connettività wireless. Supporta LNB Wideband. Puntamento satellite guidato. Elaborazione digitale in tempo reale. Strumento tascabile e leggero. Interfaccia utente intuitiva. Immagini 4K - UHD (HEVC) sullo strumento e sul dispositivo mobile . Possibilità di espandere le misure tramite l'analizzatori Wi-Fi e IPTV . Tutte le misure si realizzano premendo un solo tasto e con gli indicatori Superato/Fallito si riducono gli errori nell’installazione.


