TELEVES ITALIA SRL - TVV593505 H30EVOLUT: DVB-S/S2+DVB-T/T2+HEVC+IPTV - 593505

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Monitor - Farbe
Messbereich Sat - digital
Messbereich terrestrisch - analog/digital
Messbereich BK - analog/digital
Erzeugt DiSEqC-Befehle - ja
Packung
1 ST
EAN
8424450207659
Artikelnummer
TVV593505
Herstellernummer
593505
Hersteller
TVV
Monitor:
Farbe
Messbereich Sat:
digital
Messbereich terrestrisch:
analog/digital
Messbereich BK:
analog/digital
Erzeugt DiSEqC-Befehle:
ja
Mit Drucker:
nein
Messwertspeicher:
ja
Messwertanzeige:
LCD
Misuratore di campo H30Evolution. L'H30Evolution è un misuratore di campo che unisce il meglio di uno strumento portatile e compatto, distintivo della serie H30, con funzionalità rivoluzionarie. Grazie al suo innovativo sistema multischermo basato sulla connettività WiFi/Bluetooth, l'utente può utilizzare un qualunque dispositivo mobile (Android, iOS o PC) per visualizzare e controllare a distanza il misuratore, sfruttando la flessibilità e comodità di gestione propria di un sistema senza cavi. Inoltre, affinché l'utilizzo dello smartphone sia il più naturale possibile, si include un braciale universale per mobili da 6''. L' H30Evolution è uno strumento compatto, leggero e robusto, con una completa gamma di strumenti e funzioni per realizzare a perfezione lavori di installazione, di manutenzione e di risoluzione di problematiche in distribuzioni con segnali DVB-S/S2, DVB-T/T2, DVB-C e analogici. Essendo uno strumento multistandard, è possibile aggiornare le opzioni con il software scaricabile con licenza, senza dovere cambiare lo strumento. Così come tutti i misuratori progettati e prodotti dal Gruppo Televés, l'H30Evolution gode di tutti i vantaggi della tecnologia dell'elaborazione digitale, offrendo all'utente una precisione matematica e una velocità in tempo reale, propia degli strumenti da laboratorio.. Multischermo con controllo tattile: visualizzazione dello schermo del misuratore su di un dispositivo mobile con controllo dello strumento mediante gesti e tasti tattili . Connettività WiFi e Bluetooth. Supporta LNB WideBand. Puntamento satellite guidato. Elaborazione digitale in tempo reale. Strumento tascabile e leggero. Interfaccia utente intuitiva. Multistandard, con opzione di analizzatore WiFi, IPTV, e visualizzazione HEVC.Tutte le misure si realizzano premendo un solo tasto e con gli indicatori Superato/Fallito si riducono gli errori nell’installazione.


