Startseite

TELEVES ITALIA SRL - TVV593304 H30FLEX: DVB-S/S2 + DVB-T/T2 + DVB-C - 593304

KopierenKopieren
TELEVES ITALIA SRL - TVV593304 H30FLEX: DVB-S/S2 + DVB-T/T2 + DVB-C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Monitor - Farbe

  • Messbereich Sat - digital

  • Messbereich terrestrisch - analog/digital

  • Messbereich BK - analog/digital

  • Erzeugt DiSEqC-Befehle - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8424450185339

Artikelnummer

TVV593304

Herstellernummer

593304

Hersteller

TVV

Monitor:

Farbe

Messbereich Sat:

digital

Messbereich terrestrisch:

analog/digital

Messbereich BK:

analog/digital

Erzeugt DiSEqC-Befehle:

ja

Mit Drucker:

nein

Messwertspeicher:

ja

Messwertanzeige:

LCD

Misuratori di campo H30FLEX. L’H30FLEX è un misuratore disegnato per soddisfare le esigenze degli operatori di impianti TV, sia satellitari che terrestri. L’ H30FLEX è un misuratore COMBO palmare leggero ma robusto, con a bordo tutte le funzioni necessarie per installare e fare manutenzione di sistemi TV basati sia su modulazione digitale DVB-S/S2, DVB-T/T2 o DVB-C, sia analogica.L’elaborazione digitale è disponibile per la prima volta in uno strumento tascabile ad un livello accessibile, offrendo la possibilità di misurare con una elevata precisione, indispensabile per fornire agli installatori la soddisfazione di avere fatto un lavoro professionale.. Strumento tascabile e leggero. Interfaccia utente interattiva. Multi-standard . Tutte le misuresi realizzano premendo un unico tasto e con gli indicatori Superato/Fallito si riducono gli errori nell’installazione.