Startseite

TELEVES ITALIA SRL - TVV593303 H30FLEX: DVB-S/S2 + DVB-C - 593303

KopierenKopieren
TELEVES ITALIA SRL - TVV593303 H30FLEX: DVB-S/S2 + DVB-C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Monitor - Farbe

  • Messbereich Sat - digital

  • Messbereich terrestrisch - ohne

  • Messbereich BK - analog/digital

  • Erzeugt DiSEqC-Befehle - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8424450185322

Artikelnummer

TVV593303

Herstellernummer

593303

Hersteller

TVV

Monitor:

Farbe

Messbereich Sat:

digital

Messbereich terrestrisch:

ohne

Messbereich BK:

analog/digital

Erzeugt DiSEqC-Befehle:

ja

Mit Drucker:

nein

Messwertspeicher:

ja

Messwertanzeige:

LCD

Misuratori di campo H30FLEX. L’H30FLEX è un misuratore disegnato per soddisfare le esigenze degli operatori di impianti TV, sia satellitari che terrestri. L’ H30FLEX è un misuratore COMBO palmare leggero ma robusto, con a bordo tutte le funzioni necessarie per installare e fare manutenzione di sistemi TV basati sia su modulazione digitale DVB-S/S2, DVB-T/T2 o DVB-C, sia analogica.L’elaborazione digitale è disponibile per la prima volta in uno strumento tascabile ad un livello accessibile, offrendo la possibilità di misurare con una elevata precisione, indispensabile per fornire agli installatori la soddisfazione di avere fatto un lavoro professionale.. Strumento tascabile e leggero. Interfaccia utente interattiva. Multi-standard . Tutte le misuresi realizzano premendo un unico tasto e con gli indicatori Superato/Fallito si riducono gli errori nell’installazione.