TELEVES ITALIA SRL - TVV593302 H30FLEX: MISUR.PALMARE DVB-S/S2 + DVB-T/ - 593302

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Monitor - Farbe
Messbereich Sat - digital
Messbereich terrestrisch - analog/digital
Messbereich BK - ohne
Erzeugt DiSEqC-Befehle - ja
Packung
1 ST
EAN
8424450185315
Artikelnummer
TVV593302
Herstellernummer
593302
Hersteller
TVV
Monitor:
Farbe
Messbereich Sat:
digital
Messbereich terrestrisch:
analog/digital
Messbereich BK:
ohne
Erzeugt DiSEqC-Befehle:
ja
Mit Drucker:
nein
Messwertspeicher:
ja
Messwertanzeige:
LCD
Misuratori di campo H30FLEX. L’H30FLEX è un misuratore disegnato per soddisfare le esigenze degli operatori di impianti TV, sia satellitari che terrestri. L’ H30FLEX è un misuratore COMBO palmare leggero ma robusto, con a bordo tutte le funzioni necessarie per installare e fare manutenzione di sistemi TV basati sia su modulazione digitale DVB-S/S2, DVB-T/T2 o DVB-C, sia analogica.L’elaborazione digitale è disponibile per la prima volta in uno strumento tascabile ad un livello accessibile, offrendo la possibilità di misurare con una elevata precisione, indispensabile per fornire agli installatori la soddisfazione di avere fatto un lavoro professionale.. Strumento tascabile e leggero. Interfaccia utente interattiva. Multi-standard . Tutte le misuresi realizzano premendo un unico tasto e con gli indicatori Superato/Fallito si riducono gli errori nell’installazione.


