TELEVES ITALIA SRL - TVV593239 SERIE H30 VALIGETTA DI TRASPORTO - 593239

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Koffer
Werkstoff - Kunststoff
Durchmesser - 400 mm
Gesamtzahl der Fächer - 6
Höhe - 340 mm
Packung
1 ST
EAN
8424450191583
Artikelnummer
TVV593239
Herstellernummer
593239
Hersteller
TVV
Ausführung:
Koffer
Werkstoff:
Kunststoff
Durchmesser:
400 mm
Gesamtzahl der Fächer:
6
Höhe:
340 mm
Mit Schulterriemen:
nein
Breite:
290 mm
Mit Schloss:
nein
Tiefe:
110 mm
Mit Fachtrenner:
ja
Mit Schaum:
ja
Hängeschlossbügel:
nein
Signalrot:
nein
Herausnehmbares Fach:
nein


