TELEVES ITALIA SRL - TVV5796 PICOKOM ALIMENT.CON MIX SAT (PASS. LNB) - 5796

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Eingangsspannung - 220...230 V
Ausgangsspannung - 12...12 V
Ausgangsstrom - 220 mA
Art der Ausgangsspannung - DC
Anschlussart - Schraube
Packung
1 ST
EAN
8424450140949
Artikelnummer
TVV5796
Herstellernummer
5796
Hersteller
TVV
Eingangsspannung:
220...230 V
Ausgangsspannung:
12...12 V
Ausgangsstrom:
220 mA
Art der Ausgangsspannung:
DC
Anschlussart:
Schraube
Stabilisiert:
ja
Montageart:
sonstige
Alimentatori PicoKom, para IFmix 12V - 220mA, 1 uscita. Alimentatore d'interno a 12V (220mA), che invia alimentazione attraverso il cavo coassiale di ingresso ed a sua volta consente il passaggio del segnale TV. Viene inserito nell'impianto per alimentare gli amplificatori da palo o un sistema BOSS. E' compatibile con amplificatori con miscelatore satellitare (IFmix), può rilevare automaticamente nella sua uscita la presenza di un segnale per la gestione di un LNB (tensione e tono) generato da un ricevitore e lo lascia passare al suo ingresso.. Alimentatore switching ad alte prestazioni: risparmio di consumo fino a 40%. Bassissimo consumo. Design estetico e dimensioni ultra ridotte: Installabile in scatole per connessioni da 100x100mm. Sistema di connessione EasyF. Produzione completamente automatizzata e sottoposta a rigorosi controlli di qualità.


