Startseite

TELEVES ITALIA SRL - TVV564359 KIT CENTRALE FREE SAT 27CH - 564359

KopierenKopieren
TELEVES ITALIA SRL - TVV564359 KIT CENTRALE FREE SAT 27CH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8424450199114

Artikelnummer

TVV564359

Herstellernummer

564359

Hersteller

TVV

Kit FreeSat: Centrale di testa T.0X preconfigurata DVBS/S2 - COFDM, 27 programmi. Centrale di testa modulare ed espandibile, installata all’interno di un armadietto ventilato e dotato di serratura, con predisposizione per il montaggio a parete. Viene fornita già assemblata e programmata per ricevere i segnali da Astra 19º/Hotbird 13º, con una configurazione standard di 27 programmi delle principali emittenti internazionali. Questo è possibile grazie a due moduli trasmodulatori (Art. 564301) che possono processare 6 transponder selezionabili da 4 diversi ingressi satellitari, per generare in uscita 4 MUX COFDM completamente indipendenti.